EGLO - Menny LED-es lpt 9x3W/GU10 szat. üveg CABO+ff IP20 GT98588 - 92877
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 27 W
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759928773
Sonepar cikkszám
GT98588
Gyártói cikkszám
92877
Gyártói típuskód
92877
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
27 W
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
GU10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
470 mm
Szélesség:
470 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
70 mm
Falra szerelhető:
Igen