Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Asalite 30W Led Fényvető Mozgásérzékelővel 4500K 2400 Lumen ASAL0114 IP65 SY005933 - ASAL0114

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Asalite 30W Led Fényvető Mozgásérzékelővel 4500K 2400 Lumen   ASAL0114 IP65 SY005933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005933

Gyártói cikkszám

ASAL0114

Gyártói típuskód

ASAL0114

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Fényáram:

2400-2400 lm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Magasság / mélység:

190 mm

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Szélesség:

160 mm

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-15-50 °C

Asalite 30W Led Fényvető Mozgásérzékelővel 4500K 2400 Lumen ASAL0114 IP65