Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Asalite 50W Led Fényvető 4500K 4000 Lumen SY005934 - ASAL0115

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Asalite 50W Led Fényvető 4500K 4000 Lumen SY005934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005934

Gyártói cikkszám

ASAL0115

Gyártói típuskód

ASAL0115

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Rendszer teljesítmény:

50 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Foglalat:

egyéb

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Fényáram:

4500-4500 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület:

kezeletlen

Magasság / mélység:

28 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

178 mm

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Hosszúság:

150 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-15-50 °C

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Asalite 50W Led Fényvető 4500K 4000 Lumen