Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 36W 3450lm 3000K d:400mm SN136725 - K51700.05.SR.WH-WH.OP.ST.8.30

MásolásMásolás
Egyéb gyártó - Menny LED-es lpt 36W 3450lm 3000K d:400mm SN136725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 38 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 35000 h

  • Védettség - IP43

  • Effektív fényáram - 3450 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136725

Gyártói cikkszám

K51700.05.SR.WH-WH.OP.ST.8.30

Gyártói típuskód

K51700.05.SR.WH-WH.OP.ST.8.30

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

38 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

35000 h

Védettség:

IP43

Effektív fényáram:

3450 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

97 lm/W

Ház színe:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK03

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Külső átmérő:

400 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

40 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges áram:

900-900 mA

Falra szerelhető:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 36W 3450lm 3000K d:400mm