ELKO-EP - Logus dugaljfedél alumínium csapfedeles IP44 SN073308 - 90634 TAL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011068387
Sonepar cikkszám
SN073308
Gyártói cikkszám
90634 TAL
Gyártói típuskód
90634 TAL
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
9006
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44