ERICO ERIFLEX - Elosztóblokk 250A UDJ250F500 Fexibarhoz GT62494 - 569040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62494
Gyártói cikkszám
569040
Gyártói típuskód
UDJ250 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
45 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
96 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 250A UDJ250F500 Fexibarhoz