Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es szürke 25m/tek SX018585 - DX20040R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es szürke 25m/tek SX018585

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Belső átmérő - 31.2 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018585

Gyártói cikkszám

DX20040R

Gyártói típuskód

DX20040R

Névleges átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

31.2 mm

Anyag:

polipropilén

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szín:

szürke

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Halogénmentes:

Igen

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló halogénmentes 40-es szürke 25m/tek