Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 63A 9H SX043331 - GW63049H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 63A 9H SX043331

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 9 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043331

Gyártói cikkszám

GW63049H

Gyártói típuskód

GW63049H

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP66

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 63049H