Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KISMEGSZAKÍTÓ C 1P+N 6A 1M FEH. Chorus IP41 SX039476 - GW10466

MásolásMásolás
GEWISS - KISMEGSZAKÍTÓ C 1P+N 6A 1M FEH. Chorus IP41 SX039476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 20 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039476

Gyártói cikkszám

GW10466

Gyártói típuskód

GW10466 Chorus

Beépítési mélység:

20 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

230 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Igen

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP41

Gewiss 10466 Chorus