GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP67 3P+F 32A 3H CSAVAROS SX042659 - GW60268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség - 380-440 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 3 h
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042659
Gyártói cikkszám
GW60268
Gyártói típuskód
GW60268
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség:
380-440 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
3 h
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60268