GEWISS - SÜLLY. CSATL. DUGÓ IP67 3P+N+F 16A 6H CSAVAROS SX042627 - GW60231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség - 380-415 V
Névleges frekvencia - 50-60 Hz
Pólusszám - 5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042627
Gyártói cikkszám
GW60231
Gyártói típuskód
GW60231
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Névleges feszültség:
380-415 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60231