HAGER - Elosztószekr gumimembrános kábelbevezető 240x130mm Quadro/Univers/Orion GT25732 - FZ402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 240 mm
Magasság - 130 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 46
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250612764020
Sonepar cikkszám
GT25732
Gyártói cikkszám
FZ402
Gyártói típuskód
FZ402 Quadro/Univers/Orion
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
240 mm
Magasság:
130 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
46
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
nélkül
Vastagság:
30 mm
232x120 mm-es gumimembrános kábelbevezető