HAUPA - Zsugorcső 4/1 gyantás fekete 4:1 SN136639 - 267460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - vastagfalú
Zsugorodási ráta - 4:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 4 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923591526
Sonepar cikkszám
SN136639
Gyártói cikkszám
267460
Gyártói típuskód
267460
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
vastagfalú
Zsugorodási ráta:
4:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
4 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
1 mm
Falvastagság zsugorodás után:
1 mm
Hosszúság:
1.2 m
Üzemi hőmérséklet:
-45-110 °C
Szín:
fekete
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
UL-engedély:
Igen
Zsugorcső 4/1 gyantás fekete 4:1