Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső fém 12mm 10fm-es IP40 GT93576 - 166-30111

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső fém 12mm 10fm-es IP40 GT93576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Külső átmérő - 13.2 mm

  • Belső átmérő - 10 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026328270

Sonepar cikkszám

GT93576

Gyártói cikkszám

166-30111

Gyártói típuskód

SC12-GS-ML-10M

Névleges átmérő:

12 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Külső átmérő:

13.2 mm

Belső átmérő:

10 mm

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Védettség:

IP40

Hajlítási sugár, statikus:

30 mm

Súly:

0.11 kg/m

Szín:

egyéb

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott/tisztított

Lángterjesztő:

Nem

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

FI szerinti engedély:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 12mm 10fm-es