Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kábelharisnya átm 4-8mm poliamid, fekete (100m) SN131664 - 170-40600

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kábelharisnya  átm  4-8mm poliamid, fekete (100m) SN131664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kötegátmérő - 4-4 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 6 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131664

Gyártói cikkszám

170-40600

Gyártói típuskód

HEGPA6606-PA66-BK (100)

Kötegátmérő:

4-4 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

6 mm

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Hőmérséklet:

-60-150 °C

Nyitott (utólag szerelhető):

Nem

Anyag minősége:

poliamid

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

UR szerinti engedély:

Nem

Kábelharisnya átm 4-8mm poliamid, fekete (100m)