Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél G40744 - 1093434

MásolásMásolás
HENSEL - Fogy mérő szekr 3f 1mérős fedél G40744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szín - kék

  • Kültéren használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999010934342

Sonepar cikkszám

G40744

Gyártói cikkszám

1093434

Gyártói típuskód

Mi 2433 FED / MI 72433 FED

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Szín:

kék

Kültéren használható:

Igen

3 fázisú, 1 mérős szekrény fedele