ICON Electric - Menny SMD LED-es lpt 55W 4000K IP65 4800lm szerelőnyílással SN096837 - NLBLED405 55W 4000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096837
Gyártói cikkszám
NLBLED405 55W 4000K
Gyártói típuskód
NLBLED405 55W 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny SMD LED-es lpt 55W 4000K IP65 4800lm szerelőnyílással