INESA - Reflektor LED-es 10W 950Lm 3000K SN076013 - IE60157
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 950 lm
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076013
Gyártói cikkszám
IE60157
Gyártói típuskód
ZY116 10W Floodlight 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
950 lm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor LED-es 10W 950Lm 3000K