INESA - Reflektor LED-es 50W 4700Lm 3000K SN076018 - IE60160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 4700 lm
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076018
Gyártói cikkszám
IE60160
Gyártói típuskód
ZY116 50W Floodlight 3000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
4700 lm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor LED-es 50W 4700Lm 3000K