KANLUX - Fali LED-es lpt 8W 4000K 300lm IP54 GARTO LED SN131178 - 29270
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339292704
Sonepar cikkszám
SN131178
Gyártói cikkszám
29270
Gyártói típuskód
GARTO LED EL 8W-GR
Fali LED-es lpt 8W 4000K 300lm IP54 GARTO LED