KANLUX - Menny LED-es lpt 24W1600lm IP44 SN135503 - 31098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1600 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135503
Gyártói cikkszám
31098
Gyártói típuskód
CORSO LED N 24-NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1600 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
67 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Külső átmérő:
380 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
110 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Dimm-funkció nélkül:
Igen