KANLUX - Reflektor 1000W halo IP54 fekete GT76242 - 4675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Névleges feszültség - 240-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - R7s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339046758
Sonepar cikkszám
GT76242
Gyártói cikkszám
4675
Gyártói típuskód
LOMA 1000B
Védettség:
IP54
Névleges feszültség:
240-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
R7s
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
1000-0 W
Lámpatestek ; KANLUX ; Reflektor 1000W halo IP54 fekete