Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 98x98mm fehér IP20 SN130655 - 28702

MásolásMásolás
KANLUX - Sülly halo lpt 35W 12V 98x98mm fehér IP20 SN130655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130655

Gyártói cikkszám

28702

Gyártói típuskód

BONIS DSL-W

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

12-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

99 mm

Magasság / mélység:

28 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Beépítési átmérő:

70 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Sülly halo lpt 35W 12V 98x98mm fehér IP20