KLEINHUIS - Tömszelence PG16 924/16 IP54 SN077845 - 924/16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Kulcsméret - 24 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126011425
Sonepar cikkszám
SN077845
Gyártói cikkszám
924/16
Gyártói típuskód
924/16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Menet emelkedése:
1.41 mm
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Kulcsméret:
24 mm
Hatszög élmérete:
29 mm
Kábelátmérőhöz:
13-15 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP54
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Ellenanyával:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül
Megerősített kábelhez:
Nem
EMC változat:
Nem
Árnyékolt:
Nem