Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Elosztódoboz -10/100 GT81746 - LK 80X28R/1 I2

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Elosztódoboz -10/100 GT81746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568908988

Sonepar cikkszám

GT81746

Gyártói cikkszám

LK 80X28R/1 I2

Gyártói típuskód

LK 80X28R/1 I2

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Bevezetések száma:

6

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

egyéb

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

81 mm

Szélesség:

81 mm

Mélység:

28 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Elosztódoboz -10/100