Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1,00mm zárt kivitelű GT51402 - KZIN 60X300X1,00 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1,00mm zárt kivitelű GT51402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Oldalperforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692503

Sonepar cikkszám

GT51402

Gyártói cikkszám

KZIN 60X300X1,00 S

Gyártói típuskód

KZIN 60X300X1,00 S

Magasság:

60 mm

Szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 1,00mm zárt kivitelű