Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa 130x65mm tetővel 2méter fehér SN129181 - PK 130X65 D HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa  130x65mm tetővel 2méter fehér SN129181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 65 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568924704

Sonepar cikkszám

SN129181

Gyártói cikkszám

PK 130X65 D HD

Gyártói típuskód

PK 130X65 D HD

Szélesség:

130 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

65 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

80 mm

RAL-szám:

9003

Anyag minősége:

PVC

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

6000 mm2

Parapetcsat műa 130x65mm tetővel 2méter fehér