KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz Betonba 50mm mély, mágneses rögz. SN175616 - SB-KP 68-50/M AB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - betonépítmény
Forma - négyszögletű
Átmérő - 68 mm
Építési forma - kötődoboz/-szekrény
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175616
Gyártói cikkszám
SB-KP 68-50/M AB
Gyártói típuskód
SB-KP 68-50/M AB
Szerelési mód:
betonépítmény
Forma:
négyszögletű
Átmérő:
68 mm
Építési forma:
kötődoboz/-szekrény
Mélység:
50-50 mm
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
71 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
egyéb
Szerelvénydoboz Betonba 50mm mély, mágneses rögz.
TermékcsaládPDF