Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED panel 36W 4320lm 4000K 625x625mm UGR19 IP20 SN091253 - 113220

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED panel 36W 4320lm 4000K 625x625mm UGR19 IP20 SN091253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 80000 h

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 4320 lm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091253

Gyártói cikkszám

113220

Gyártói típuskód

PANEL 625 36W/4000K MP

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

36 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

80000 h

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

4320 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ütésállóság:

IK03

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

620 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

620 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

600 mm

Magasság / mélység:

12.2 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

600 mm

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-0 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

50 mm

Pólusszám:

2

Teljesítményfaktor:

0.95

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

LED panel 36W 4320lm 4000K 625x625mm UGR19 IP20