Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - NEON FLEX 3M SX075643 - 504707

MásolásMásolás
LEDVANCE - NEON FLEX 3M SX075643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 3440 lm

  • Védettség - IP44

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075643

Gyártói cikkszám

504707

Gyártói típuskód

NEON FLEX 3M

Fényáram / méter:

3440 lm

Védettség:

IP44

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

3000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

13.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szerelési mód:

falon kívüli

Feszültség fajtája:

AC

Csatlakozó szettel:

Nem

Érintésvédelem:

II

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

155 °

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Csatlakozási mód:

lapos csatlakozó

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Magasság / mélység:

6.7 mm

Fényerő állítás:

nem

Végidommal:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Rendszer teljesítmény:

19 W

Teljesítményfaktor:

0.5

Huzalozás típusa:

lezárás

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

NEON FLEX 3M