Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Atlantic fém elosztószekrény 600x1000x300 IP55 SN115491 - 035537

MásolásMásolás
Legrand - Atlantic fém elosztószekrény 600x1000x300 IP55 SN115491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060355371

Sonepar cikkszám

SN115491

Gyártói cikkszám

035537

Gyártói típuskód

Atlantic 035537

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

600 mm

Szélesség:

1000 mm

Mélység:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP55

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

327 mm

Belső mélység:

280 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1.25 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

porszórt

Atlantic fém elosztószekrény 600x1000x300 IP55