Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Atlantic fém elosztószekrény IP55 600x600x400 SX068655 - 035536

MásolásMásolás
Legrand - Atlantic fém elosztószekrény IP55 600x600x400 SX068655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060355364

Sonepar cikkszám

SX068655

Gyártói cikkszám

035536

Gyártói típuskód

Atlantic 035536

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

400 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP66

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

427 mm

Belső mélység:

380 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1.25 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

1

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

porszórt

Atlantic fém elosztószekrény IP55 600x600x400