Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Bütykös kapcsoló 4P 50A PR40 1-0-2 SN004274 - 027453

MásolásMásolás
Legrand - Bütykös kapcsoló 4P 50A PR40 1-0-2 SN004274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 4

  • Nulla állással - Igen

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Készülék felépítése - beépíthető eszköz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060274535

Sonepar cikkszám

SN004274

Gyártói cikkszám

027453

Gyártói típuskód

027453

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

4

Nulla állással:

Igen

Kapcsolóállások száma:

3

Készülék felépítése:

beépíthető eszköz

Névleges tartós áram Iu:

50 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Frontlap mérete:

72x72 mm

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Bütykös kapcsoló 4P 50A PR40 1-0-2