Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Csengő 24VDC erőshangú 13,5VA 90dB IP44 átm:150mm G18730 - 041462

MásolásMásolás
Legrand - Csengő 24VDC erőshangú 13,5VA 90dB IP44 átm:150mm G18730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hangerő - 90 dB

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Áram fajtája - DC

  • Ház színe - piros

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060414627

Sonepar cikkszám

G18730

Gyártói cikkszám

041462

Gyártói típuskód

041462

Hangerő:

90 dB

Névleges feszültség:

24-24 V

Áram fajtája:

DC

Ház színe:

piros

Védettség:

IP44

Rádióirányítású:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.07 A

Csengő 24VDC erőshangú 13,5VA 90dB IP44 átm:150mm