Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 40A 2Z+2NY 24V DC SX071444 - 416131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 7.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970400468
Sonepar cikkszám
SX071444
Gyártói cikkszám
416131
Gyártói típuskód
CTX3 416131
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-26.4 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
17 A