Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 800A 2Z+2NY 200V-240V AC/DC SX071520 - 416356

MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 800A 2Z+2NY 200V-240V AC/DC SX071520

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 170-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 440 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 170-242 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 900 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403629

Sonepar cikkszám

SX071520

Gyártói cikkszám

416356

Gyártói típuskód

CTX3 416356

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

170-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

440 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

170-242 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

900 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

300 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

170-264 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

800 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

630 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 800A 2Z+2NY 200V-240V AC/DC