Legrand - CTX3 vezérlőrelé 2Z+2NY 400V AC IP30 SX071641 - 416829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 340-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970407818
Sonepar cikkszám
SX071641
Gyártói cikkszám
416829
Gyártói típuskód
CTX3 416829
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
340-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
340-440 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
1.9 A
Illesztőfelület:
Igen
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0