Legrand - Dimmer 100-1000W izzó- és halog-hoz elefántcsont GT45519 - 774160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgógomb
Terhelés fajtája - induktív teher
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód - süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067741603
Sonepar cikkszám
GT45519
Gyártói cikkszám
774160
Gyártói típuskód
Valena 774160
Használati mód:
forgógomb
Terhelés fajtája:
induktív teher
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges ohmos terhelés:
100-1000 W
Rögzítés módja:
csavarral
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem