Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 145 x 50 mm, fehér IP20 SX069303 - 075634

MásolásMásolás
Legrand - DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 145 x 50 mm, fehér IP20 SX069303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 145 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060756345

Sonepar cikkszám

SX069303

Gyártói cikkszám

075634

Gyártói típuskód

DLP 075634

Szélesség:

145 mm

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél szélessége 2:

0 mm

Szög:

85-120 °

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

DLP külső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 145 x 50 mm, fehér IP20