Legrand - Doboz műa fk 270x170x86mm IP55 tömszelhető töm fed GT04540 - 035970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 290 mm
Szélesség - 190 mm
Mélység - 94 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060359706
Sonepar cikkszám
GT04540
Gyártói cikkszám
035970
Gyártói típuskód
035970
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
290 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
94 mm
Modulszélesség:
14
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP55
Zárral:
Nem
Modulok száma:
14
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
1
Beépítési mélység:
94 mm
Belső mélység:
86 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Vezetékbevezetések száma:
4
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
kezeletlen