Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX munkaáramú 400V~= kioldó IP55 SX067783 - 026168

MásolásMásolás
Legrand - DPX munkaáramú 400V~= kioldó IP55 SX067783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060261689

Sonepar cikkszám

SX067783

Gyártói cikkszám

026168

Gyártói típuskód

DPX IS 026168

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DPX munkaáramú 400V~= kioldó IP55