Legrand - DPX3 160 63A 4P+ÁVK termikus mágneses 50kA kombinált ávk SX071903 - 420153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Pólusszám - 4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50.4-63 A
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064201537
Sonepar cikkszám
SX071903
Gyártói cikkszám
420153
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 420153
Névleges tartós áram Iu:
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Pólusszám:
4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
50.4-63 A
Névleges feszültség:
220-690 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
630-630 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
630-630 A
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP30