Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló B16 10000A / 10kA 30MA AC típus SX071152 - 410972

MásolásMásolás
Legrand - DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló B16 10000A / 10kA 30MA AC típus SX071152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970336231

Sonepar cikkszám

SX071152

Gyártói cikkszám

410972

Gyártói típuskód

DX3 410972

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-10 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Szennyeződési fok:

2

DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló B16 10000A / 10kA 30MA AC típus