Legrand - DX3 kioldók túlfeszültség (POP) SX070560 - 406286
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 0
Készülék szerelés - univerzális
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064062862
Sonepar cikkszám
SX070560
Gyártói cikkszám
406286
Gyártói típuskód
DX3 406286
Záróérintkezők száma:
0
Készülék szerelés:
univerzális
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
DX3 kioldók túlfeszültség (POP)