Legrand - Előlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 16M 400mm IP20 SX070073 - 339050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 350 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970906304
Sonepar cikkszám
SX070073
Gyártói cikkszám
339050
Gyártói típuskód
XL3 S 339050
Szélesség:
350 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Előlap függőleges szereléshez DPX-IS 630 3P/4P 16M 400mm IP20