Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 36M 150mm IP20 SX069931 - 338357

MásolásMásolás
Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 36M 150mm IP20 SX069931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 693 mm

  • Magasság - 149 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970901606

Sonepar cikkszám

SX069931

Gyártói cikkszám

338357

Gyártói típuskód

XL3 S 338357

Szélesség:

693 mm

Magasság:

149 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Előlap vízszintes szereléshez DPX3 160 4P/4P HÁVM 36M 150mm IP20