Legrand - Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 3P 36M 150mm IP20 SX070029 - 338756
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 693 mm
Magasság - 149 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970904867
Sonepar cikkszám
SX070029
Gyártói cikkszám
338756
Gyártói típuskód
XL3 S 338756
Szélesség:
693 mm
Magasság:
149 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Előlap vízszintes szereléshez DPX3 630 3P 36M 150mm IP20