Legrand - Elosztószekr moduláris műa. előlap XL3-hoz 200mm GT15757 - 020351
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 515 mm
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060203511
Sonepar cikkszám
GT15757
Gyártói cikkszám
020351
Gyártói típuskód
XL3 400 020351
Szélesség:
515 mm
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr moduláris műa. előlap XL3-hoz 200mm