Legrand - Elosztószekr modultakaró 24mod. XL3 GT15751 - 020051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 432 mm
Modulszélesség - 24
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060200510
Sonepar cikkszám
GT15751
Gyártói cikkszám
020051
Gyártói típuskód
XL3 020051
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
432 mm
Modulszélesség:
24
Magasság:
48 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Elosztószekr modultakaró 24mod. XL3