Legrand - Elosztószekr univerzális kalapsín XL3-hoz GT16213 - 020604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 15 mm
Lyuk formája - nélkül
Anyag - alumínium
Hosszúság - 600 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060206048
Sonepar cikkszám
GT16213
Gyártói cikkszám
020604
Gyártói típuskód
XL3 020604
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Lyuk formája:
nélkül
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
600 mm
Magasság:
35 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
15 mm
Elosztószekr univerzális kalapsín XL3-hoz